Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelbare Netzgerätestecker, Stecker, Gerade, 2.5x5.5x9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010097
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6814775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Verriegelbare Netzgerätestecker, Typ=FC6814775, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Innendurchmesser Zylinder=2.5 mm, Zylinderlänge=9.5 mm, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
3,200 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Verriegelbare Netzgerätestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,98*
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 5,01*
1 Tag
68
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,51*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 7,26*
1 Tag
3304
1
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC681477
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.