Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 16 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP66, Schwarz, 30 x 11.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013149
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1300ABAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Wippschalter, Typ=C1300ABAAA, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=33.4 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 11.1 mm, Konformität mit Normen=UL Recognized CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=C1300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,032*
€ 1,762*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,10*
3
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.