Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 16 A, 2 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013151
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1350AAAAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig 16a
wippenschalter
Wippschalter, Typ=C1350AAAAB, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=30.2 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=2, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=27.2 x 22.3 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=1350
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
10,550 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
10,55 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 16a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,23*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.