Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-EIN rastend, IP66, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013204
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8610VBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter ein/ein
wippenschalter
Wippschalter, Typ=H8610VBAAA, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=21 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.3 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=8600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
3,900 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
3,9 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: bulgin wippschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.