Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 1 Wechsler, 250V, EIN-EIN rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30013208
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     R13112CAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein / ein
wippenschalter
Wippschalter, Typ=R13112CAAA, Breite=20.2 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20.2 mm, Höhe=28.1 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=23 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=R13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
5,100 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
5,1 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.