Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015441
Hersteller:
     Pico Automotive
Herst.-Nr.:
     MI168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken, Typ=MI168, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=S-Haken, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.