Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 0.3 ... 1.5mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30015929
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160430-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
Flachsteckverbinder, Typ=5-160430-7, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=4.75 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=15 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.3 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72000
Frei Haus
ab € 0,07536*
€ 0,10245*
1 Tag
72152
100
€ 14,99*
ab € 0,0553*
€ 0,1428*
1
€ 6,90*
ab € 0,0588*
€ 0,1876*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,1217*
€ 0,2342*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.