Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, 4.5V, 4.5V, Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30016716
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900426519
EAN/GTIN:
     7638900426519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie lr12
Primärbatterie, Typ=7638900426519, Breite=62 mm, Höhe=63 mm, Kapazität=-999, Spannung=4.5 V, Tiefe=22 mm, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=4.5V, IEC-Code=3LR12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
122 mm
Nettogewicht:
175 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
175 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101800
Weitere Suchbegriffe: Primärbatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,61*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,90*
€ 5,54*
1 Tag
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 6,14*
5 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,75*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.