Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, CFast, 4GB, 110MB/s, 90MB/s, Schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30016941
Hersteller:
     Cactus Technologies
Herst.-Nr.:
     KC4GF-900S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkarte, Typ=KC4GF-900S, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Lesegeschwindigkeit=110 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=90 MB/s, Speicherkapazität=4 GB, Farbe=Schwarz/silber, Garantie=5 Jahre, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA II, Serien=900S, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 1.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 124,73*
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 129,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.