Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskoplinse für Mantis Compact Serie, 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017636
Hersteller:
     Vision Engineering
Herst.-Nr.:
     MCO-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionssystem (Mikroskop)
Makroskop
Mikroskop-System
Mikroskop-Objektiv
Mikroskoplinse für Mantis Compact Serie, 4x, Typ=MCO-004, Aufnahmeschaft=Mikroskopobjektiv, Geeignet für=Mantis Compact
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
73 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
9011100000
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Objektiv, makroskop, Mikroskoplinse für Mantis Compact Serie, 4x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.