Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 1680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017952
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32D51
EAN/GTIN:
     4536853292904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
omron lichtleitersensor
Lichtleiter, Typ=E32D51, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=1680 mm, Anschluss=Kabel 2 m, Erfassungsmethode=Reflexlicht, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serien=E32 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
59 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
59 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: glasfaser sensor, Lichtleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,23*
€ 130,52*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,69*
€ 136,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,18*
€ 161,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 247,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.