Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais 240V 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017991
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKAS2100240VAC
EAN/GTIN:
     4548583402249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromüberwachungsrelais, Typ=K8AKAS2100240VAC, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=90 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=30 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=5 A, Leistungsaufnahme=4.6 VA, Tiefe=100 mm, Überwachungsstrom max. – AC=8 A, Überwachungsstrom max. – DC=8 A, Überwachungsstrom min. – AC=100 mA, Überwachungsstrom min. – DC=100 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CSA CCC KC UL Listed, Serie=K8AK-AS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
161 g
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 94,58*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,28*
€ 95,52*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,92*
€ 100,75*
€ 5,46*
ab € 96,35*
€ 112,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 149,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.