Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftlinse 10 Dioptrien,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018474
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     SUCTION LENS 10D 1
EAN/GTIN:
     7040670261199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftlinse
Haftlinse, Typ=SUCTION LENS 10D 1, Dioptre=10 Dioptrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
56 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8524110000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 38,69*
€ 51,87*
€ 8,95*
ab € 52,45*
€ 70,87*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 83,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glamox Luxo
SPD025980
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.