Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 1 A 16.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019670
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1007-B-0.7N-AU-0.49C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Präzisionsprüfstift
laborsteckverbinder
Federkontakt, Typ=1007-B-0.7N-AU-0.49C, Aussendurchmesser=0.7 mm, Durchmesser Tastkopf=0.5 mm, Federkraft bei Arbeitshub=0.7 N, Federvorspannung=0.25 N, Gesamtlänge=16.5 mm, Kontaktwiderstand=30 mΩ, Nennstrom=3 A, Raster=1.27 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Federkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.