Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 24 A 28.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019746
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1060/G-A6X-3.0N-AU-3.0C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Federkontakt, Typ=1060/G-A6X-3.0N-AU-3.0C, Aussendurchmesser=2.65 mm, Durchmesser Tastkopf=3 mm, Federkraft bei Arbeitshub=3 N, Federvorspannung=0.8 N, Gesamtlänge=28.5 mm, Kontaktwiderstand=30 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=4 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Federkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.