Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKINDICHT MINI, 2 ... 3mm, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020025
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINDICHT MINI M6X1
EAN/GTIN:
     4044773412703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelverschraubung SKINDICHT MINI, Typ=SKINDICHT MINI M6X1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=5 mm, Klemmdurchmesser max.=3 mm, Klemmdurchmesser min.=2 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M6, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CE, Serien=SKINDICHT® MINI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809010
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4078*
€ 3,0178*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 3,10*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5259*
€ 3,1191*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,52767*
€ 3,14767*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.