Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKINDICHT MINI, 3.5 ... 5.5mm, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINDICHT MINI M8X1
EAN/GTIN:
     5059039227945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m8
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINDICHT MINI, Typ=SKINDICHT MINI M8X1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=5 mm, Klemmdurchmesser max.=5.5 mm, Klemmdurchmesser min.=3.5 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M8, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CE, Serien=SKINDICHT® MINI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809010
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung SKINDICHT MINI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.