Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mir Knickschutz, 7 ... 13mm, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020052
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP BS-M METALL M20X1.5
EAN/GTIN:
     4044776567370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung mir Knickschutz, Typ=SKINTOP BS-M METALL M20X1.5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8.5 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=7 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CE, Serien=Skintop® BS-M METAL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
82,200 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
82,2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809010
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, Kabelverschraubung mir Knickschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 8,80289*
€ 9,78289*
5
€ 8,95*
ab € 11,35*
€ 14,576*
25
Frei Haus
ab € 15,6436*
€ 17,1536*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,47872*
€ 18,14872*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.