Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit Dichtungseinsätzen für Kabelverschraubungen, 5 ... 5mm, Nitrilkautschuk (NBR), Kabelzuführungen 3, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020082
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP DIX-M 25350
EAN/GTIN:
     4044773163926
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Satz mit Dichtungseinsätzen für Kabelverschraubungen, Typ=SKINTOP DIX-M 25350, Anzahl Tüllen=-999, Aussendurchmesser=20.8 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=9.5 mm, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Kabeldurchmesser min.=5 mm, Kabelzuführungen=3, Plattenstärke max.=-999, Plattenstärke min.=-999, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Schwarz, Tüllenmaterial=Nitrilkautschuk (NBR), IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=SKINTOP DIX-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, lapp kabel kabelverschraubung m25, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Satz mit Dichtungseinsätzen für Kabelverschraubungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5882*
€ 0,7682*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58823*
€ 0,76823*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5787*
€ 0,773*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6192*
€ 0,8092*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53320260
ab € 0,4987*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325360
ab € 0,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325450
ab € 0,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332380
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53340969
ab € 1,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
53350118
ab € 2,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
53316220
ab € 0,4534*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320430
ab € 0,43*
Ähnlich
Lapp Kabel
53320353
ab € 0,4987*
Ähnlich
Lapp Kabel
53325640
ab € 0,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332840
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332940
ab € 0,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332650
ab € 0,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332460
ab € 0,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
53332560
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.