Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen 10 x 8mm Schwarz IP68 Polychloropren (CR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020117
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP DV-M 16
EAN/GTIN:
     4044773336764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen, Typ=SKINTOP DV-M 16, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=8 mm, Stopfendurchmesser=10 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polychloropren (CR), Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Schutzart=IP68, Gewindegrösse=M16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1305*
€ 0,1687*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1325*
€ 0,1695*
4 Tage
1000
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1326*
€ 0,1722*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1396*
€ 0,1786*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,301*
€ 0,5979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5979*
€ 0,7115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5271*
€ 0,62725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.