Kabelverschraubung, Typ=SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Gewindelänge=15 mm, Klemmdurchmesser max.=45 mm, Klemmdurchmesser min.=34 mm, Farbe Ummantelung=Messing, Inkl. Gegenmutter=Nein, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M63, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=CSA Certified DNV-GL IECEx UL Listed, Serien=Skintop MS-M Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 60 mm | Nettogewicht: | 430 g | Tiefe: | 75 mm | Bruttogewicht: | 430 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7419809010 |
|