Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 2 ... 5mm, M12, Messing, vernickelt, Messing, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020211
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP MSR-M 12X1.5 ATEX
EAN/GTIN:
     4044773170344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12 messing
Kabelverschraubung, Typ=SKINTOP MSR-M 12X1.5 ATEX, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Gewindelänge=6.5 mm, Klemmdurchmesser max.=5 mm, Klemmdurchmesser min.=2 mm, Farbe Ummantelung=Messing, Inkl. Gegenmutter=Nein, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=CE cRUus DNV EX IECEx UL Listed CSA, Serien=Skintop MSR-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,7696*
€ 3,2996*
100
Frei Haus
ab € 3,7338*
€ 4,4271*
100
Frei Haus
ab € 4,8872*
€ 5,5972*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,21385*
€ 5,91385*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.