Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorkabel, M12-Buchse - Offene Enden, 4 Leiter, 5m, IP69K, Schwarz / Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021446
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3434 0000 20004-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sensorkabel, Typ=77 3434 0000 20004-0500, Alternative (Alias)=79 3434 17 04, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=-888, Anschluss B, Stifte=-888, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Querschnitt (AWG)=22 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt, Farbe Sensorkabel=Schwarz Grau, Schutzart=IP69K, Steckverbinder A=M12-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Stopfenmaterial=Polyurethane, Ummantelung=PVC, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=763
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
190 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.