Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Wechsler (CO) 9.6 VDC 129mm Blau HDPE Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30022159
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     LITTLE-EX-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter, Typ=LITTLE-EX-10M, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=75 mm, Länge=129 mm, Schaltstrom max. – AC=21.4 mA, Schaltstrom max. – DC=-888, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Wechsler (CO), Gehäusematerial=HDPE, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=9.6 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
861 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
861 g
Breite:
216 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.