Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Panel Ktp400 Basic 4.3" 480 x 272 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30024698
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2123-2DB03-0AX0
EAN/GTIN:
     4034106029203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC WinCC
Touch Display
Touchdisplay
HMI-Panel Ktp400 Basic, Typ=6AV2123-2DB03-0AX0, Anzahl der Funktionstasten=4, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Bildschirmgrösse=4.3 ", Interner Speicher=10 MB, Leistungsaufnahme=3 W, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Farbe MMS=Grau, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Prozessortyp=ARM, Schnittstellentyp=Ethernet USB, Schutzart=IP65, Touchscreen=Ja, Auflösung=480 x 272, Serien=SIMATIC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
453 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
453 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537101090
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc, HMI-Panel Ktp400 Basic
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 272,58*
€ 294,00*
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 270,12*
€ 295,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,28*
€ 316,61*
Frei Haus
ab € 304,71*
€ 338,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 372,48*
€ 401,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,86*
€ 469,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 26,74*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,68*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 66,54*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 72,01*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 61,13*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 78,40*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 119,84*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6AV21246DJ000AX0
ab € 63,88*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,17*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 26,09*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,46*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
ab € 44,71*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,26*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.