Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Panel Ktp700 Basic 7" 800 x 480 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30024699
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2123-2GB03-0AX0
EAN/GTIN:
     4034106029210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC WinCC
Touch Display
Touchdisplay
HMI-Panel Ktp700 Basic, Typ=6AV2123-2GB03-0AX0, Anzahl der Funktionstasten=8, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Bildschirmgrösse=7 ", Interner Speicher=10 MB, Leistungsaufnahme=5.5 W, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Farbe MMS=Grau, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Prozessortyp=ARM, Schnittstellentyp=Ethernet USB PROFINET MODBUS, Schutzart=IP65, Touchscreen=Ja, Auflösung=800 x 480, Serien=SIMATIC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
967 g
Tiefe:
272 mm
Bruttogewicht:
967 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537101090
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc, HMI-Panel Ktp700 Basic
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 483,67*
€ 522,03*
2 Tage
32
€ 6,95*
ab € 480,06*
€ 523,12*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 485,05*
€ 537,35*
€ 5,95*
ab € 563,18*
€ 600,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 644,67*
€ 685,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,03*
€ 815,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,86*
€ 814,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,93*
€ 809,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,04*
€ 796,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,67*
€ 767,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 26,89*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,72*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 66,55*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 71,95*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 61,08*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 78,35*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 119,71*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
ab € 32,24*
Zubehör
Siemens
6AV21246GJ000AX0
ab € 85,44*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,35*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 26,08*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,58*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
ab € 44,48*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,38*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.