Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Panel Ktp900 Basic 9" 800 x 480 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30024700
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2123-2JB03-0AX0
EAN/GTIN:
     4034106029234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC WinCC
Touch Display
Touchdisplay
HMI-Panel Ktp900 Basic, Typ=6AV2123-2JB03-0AX0, Anzahl der Funktionstasten=8, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Bildschirmgrösse=9 ", Interner Speicher=10 MB, Leistungsaufnahme=5.5 W, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Farbe MMS=Grau, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Prozessortyp=ARM, Schnittstellentyp=Ethernet USB PROFINET MODBUS, Schutzart=IP65, Touchscreen=Ja, Auflösung=800 x 480, Serien=SIMATIC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1368 g
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
1368 g
Breite:
228 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537101090
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc, HMI-Panel Ktp900 Basic
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 912,99*
€ 1.000,76*
5 Tage
48
Frei Haus
ab € 961,15*
€ 1.026,11*
Frei Haus
ab € 1.004,55*
€ 1.069,97*
€ 5,95*
ab € 1.010,32*
€ 1.071,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.192,30*
€ 1.328,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,07*
€ 1.580,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,28*
€ 1.573,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,14*
€ 1.476,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,83*
€ 1.461,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,30*
€ 1.418,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 26,74*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 27,68*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 66,54*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 72,01*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 61,13*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 78,40*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 119,84*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
6AV21813JJ200AX0
ab € 106,18*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,17*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 26,09*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,46*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
ab € 44,71*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 61,26*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.