Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchse, Buchse, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30024886
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     613008243121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenbuchse, Typ=613008243121, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.3 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=WR-PHD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
1 Tag
528
1
€ 14,99*
ab € 0,768*
€ 1,371*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.