Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchse, Buchse, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30024907
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     613014243121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenbuchse, Typ=613014243121, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.3 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=WR-PHD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,89*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,79*
1 Tag
149
1
€ 14,99*
ab € 0,588*
€ 1,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.