Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93%, 12V, 30A, 405W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30025942
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CPS20.121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=CPS20.121, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=30 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=65 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=554000 h, Nennleistung=405 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=127 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=ABS CB CE CSA UL Listed UL Recognized EAC EX GL IECEx, Serie=C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
92 mm
Nettogewicht:
1088 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1088 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,12*
€ 244,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,92*
€ 244,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,25*
€ 253,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,06*
€ 266,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 301,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.