Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 82%, 12V, 2A, 24W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027940
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PSLR 24 - 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=PSLR 24 - 12VDC, Alternative (Alias)=8912-0011, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=39 mm, Effizienz=82 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=180 V, Höhe=110 mm, Isolationsspannung=4.2 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=50000 h, Nennleistung=24 W, Nennleistung (VA)=24, Tiefe=49 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP40, Eingangsnennspannung=230 VAC, Konformität mit Normen=CE EN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
180 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 97,37*
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 102,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.