Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 12mm 200mA 50Hz 40V IP67 / IP68 / IP69K Stecker, M12, 4-polig CA18CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30029303
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAN12PAM1
EAN/GTIN:
     5709870387796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=CA18CAN12PAM1, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=40 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Erfassungsreichweite max.=12 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP Schliesser + Öffner, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67 IP68 IP69K, Serien=CA18CAN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
179 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,41*
€ 82,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 84,44*
€ 6,90*
ab € 71,27*
€ 97,64*
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 105,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.