Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Gateway, M-Bus - PROFINET, Anschlüsse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030285
Hersteller:
     ADFweb.com
Herst.-Nr.:
     HD67078-B2-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
profinet gateway
Schnittstellen-Gateway, Typ=HD67078-B2-20, Anschlüsse=2, Baudrate=38.4 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=24 V, Betriebsspannung max. – DC=35 V, Betriebsspannung min. – AC=15 V, Betriebsspannung min. – DC=18 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=71 mm, Höhe=95 mm, RJ45-Anschlüsse=1, Serial Ports=1, Stromverbrauch=167 mA, Tiefe=60 mm, Anschlussart A=Klemmenblock, Anschlussart B=RJ45 Socket, Galvanische Trennung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=M-Bus, Schnittstellentyp B=PROFINET, Serie=HD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SZ
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
190 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473502000
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen-Gateway
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,47*
€ 675,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,49*
€ 589,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,51*
€ 580,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,98*
€ 543,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.