Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterkit, EMI anklemmbare Kerne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030647
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EMI-ENG-KIT-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
kemet ferritkern
ferritkern
Musterkit, EMI anklemmbare Kerne, Typ=EMI-ENG-KIT-01, Alternative (Alias)=CER ENG KIT 01, Inhalt=3x ESD-SR-100, ESD-SR-110, ESD-SR-S10, ESD-SR-120, ESD-SR-150, ESD-SR-160, ESD-SR-250, ESD-SR-S16, ESD-SR-S25 Snap-on Cores, Produktart=Klappkern-Bausatz, Serien=ESD-SR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
813 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
813 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Musterkit, EMI anklemmbare Kerne
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 121,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 124,81*
2 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 134,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.