Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 5.1V 2uA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030668
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C5V1-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=BZX84C5V1-E3-08, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=2 µA, Thermischer Widerstand=420 K/W, Zener-Impedanz=60 Ω, Zener-Spannung=5.1 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Serien=BZX84 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
15000
Frei Haus
ab € 0,0214*
€ 0,0312*
100
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0759*
1
€ 6,90*
ab € 0,0516*
€ 0,299*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1362*
€ 0,3714*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.