Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 3.3V 2uA DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030847
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C3V3-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=BZX55C3V3-TAP, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=2 µA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=85 Ω, Zener-Spannung=3.3 V, Zener-Strom=200 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX55 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0322*
€ 0,0435*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0455*
€ 0,0921*
1
€ 6,90*
ab € 0,0354*
€ 0,1564*
2 Tage
17280
5
€ 14,99*
ab € 0,0305*
€ 0,2767*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.