Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.3W 3V 100uA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030875
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C3V0-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerdiode, Typ=BZX85C3V0-TAP, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=1 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 µA, Thermischer Widerstand=110 K/W, Zener-Impedanz=20 Ω, Zener-Spannung=3 V, Zener-Strom=330 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX85 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0274*
€ 0,1126*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0658*
€ 0,1532*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.