Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.3W 6.2V 1uA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030889
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C6V2-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=BZX85C6V2-TAP, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=1 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=110 K/W, Zener-Impedanz=4 Ω, Zener-Spannung=6.2 V, Zener-Strom=170 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX85 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,069*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,054*
€ 0,1078*
1
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,2465*
1 Tag
2847
5
€ 14,99*
ab € 0,0359*
€ 0,4883*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BZX85C6V2-TR
ab € 0,082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.