Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 200V 6A 50ns P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031473
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FE6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=FE6D, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=980 mV, Durchlassstrom (If)=6 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=220 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,70*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 1,06*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.