Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 20V, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031478
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=SB120, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=500 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=44 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=20 V, Sperrstrom max.=50 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0645*
€ 0,091*
2 Tage
4049
30
Frei Haus
ab € 0,0748*
€ 0,1206*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0875*
€ 0,1521*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,118*
€ 0,291*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.