Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 2W 160V 1uA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031496
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=ZY160, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=110 Ω, Zener-Spannung=160 V, Zener-Strom=12 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=ZY Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,53*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,3057*
€ 0,533*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4558*
€ 0,5424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4258*
€ 0,5067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4157*
€ 0,49468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.