| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30031829 Herst.-Nr.: 3636-250.22 EAN/GTIN: 4011644006781 |
| |
|
| | |
| Wippschalter, Typ=3636-250.22, Breite=24.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=32 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=28 mm, Pole=2, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=-999, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=I-O (Schwarz), Farbe des Schalters=Schwarz/Grün, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=22 x 30 mm, Konformität mit Normen=-999, Kontaktstrom=16 A, Serien=3636 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 38 mm | Nettogewicht: | 17 g | Tiefe: | 32 mm | Bruttogewicht: | 17 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,32* | € 10,98* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,50* | € 10,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,70* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|