Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 30V, SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30032441
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAS85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode nxp
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=BAS85, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=400 mV, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=2.3 µA, Thermischer Widerstand=320 K/W, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS85 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0976*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.