Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 400mW 4.7V 3uA SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30032459
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BZV55-C4V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=BZV55-C4V7, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrstrom=3 µA, Thermischer Widerstand=380 K/W, Zener-Impedanz=50 Ω, Zener-Spannung=4.7 V, Zener-Strom=10 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BZV55 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0535*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.