Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 5A, 40V, SOD-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30032543
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PMEG4050EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diode nxp
Schottky-Diode, Typ=PMEG4050EP, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=490 mV, Kapazität=220 pF, Leistungsverteilung (PV)=625 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=70 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=30 µA, Thermischer Widerstand=200 K/W, Bauform=SOD-128, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=PMEG4050 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode sod 323, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3604*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6485*
€ 0,77172
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5589*
€ 0,66509
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4704*
€ 0,55978
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.