Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Bearbeitet, 28 ... 24AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033298
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3180
EAN/GTIN:
     5059045486862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Crimpkontakt, Typ=SA3180, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=1 A, Querschnitt AWG max.=24 AWG, Querschnitt AWG min.=28 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der Serie 400 Buccaneer, Serie=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,91*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,51*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 6,39*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 10,79*
7 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 674,87*
Zubehör
Bulgin
13027
ab € 10,47*
Zubehör
Bulgin
SA3179
ab € 0,83*
Zubehör
Daniels
M22520-02-01
ab € 742,23*
Zubehör
Daniels Manufacturing
AFM8
ab € 854,60*
Zubehör
Daniels
SK2/2
ab € 213,16*
Zubehör
ITT Cannon
CIET-20-HD
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.