Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1.2kV 1A 75ns DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STTH112U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=STTH112U, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.9 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=18 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, SMA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1926*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4118*
€ 0,49004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.