Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank, PC - graue Abdeckung, Schwenkgriff, Scharniere an der langen Seite, 400x300x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034496
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ARCA 403021S
EAN/GTIN:
     6418074079701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Schrank, Typ=ARCA 403021S, Aussenmass Breite=300 mm, Aussenmass Höhe=210 mm, Aussenmass Tiefe=400 mm, Innenmass Breite=261 mm, Innenmass Höhe=361.5 mm, Innenmass Tiefe=204 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 5VA, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Serie=ARCA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
7000 g
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
7000 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 113,74*
€ 159,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 208,54*
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 247,17*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 376,03*
€ 441,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.