Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten, Für Grösse 300x200x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034614
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MPS ARCA 3020
EAN/GTIN:
     6418074082541
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
fibox montageplatte
Montageplatten, Typ=MPS ARCA 3020, Breite=150 mm, Länge=250 mm, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
646 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
646 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Montageplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 12,76*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,33*
€ 16,58*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 19,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.