Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Card-Edge-Steckverbinder, Buchse, Gerade, Anzahl Kontakte - 44, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034753
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     305-044-520-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Card-Edge-Steckverbinder
Card-Edge-Steckverbinder, Typ=305-044-520-202, Anzahl Kontakte=44, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leiterplatten-Raster=3.96 mm, Nennstrom=5 A, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.